KÄRCHER - Terrassenreiniger Niederdr 10bar max180l/h b.800U/min 4Walzen gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.644-020
Max. Kapazität - 180 l/h
Max. Arbeitsdruck - 10 bar
Motorleistung - 0.3 kW
Länge - 347 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529086884
Sonepar Artikelnummer
121313730
Hersteller Artikelnummer
1.644-020
Hersteller Typ
PCL 6
Hersteller Artikel Nr.:
1.644-020
Max. Kapazität:
180 l/h
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Motorleistung:
0.3 kW
Länge:
347 mm
Breite:
307 mm
Höhe:
1314 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
4.500 kg


