Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Universalreiniger RM 626N 1L

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Universalreiniger RM 626N 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.296-225

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529109910

Sonepar Artikelnummer

121376594

Hersteller Artikelnummer

6.296-225

Hersteller Typ

UNIVERSALREINIGER RM 626N 1L

Hersteller Artikel Nr.:

6.296-225

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.000 kg

Der Natürliche Universalreiniger RM 626N entfernt zuverlässig Verschmutzungen rund um Ihr Haus. Die spezielle Formulierung basiert auf Tensiden aus 100 Prozent pflanzlichen und nachwachsenden Rohstoffen, was eine materialschonende Reinigung ermöglicht. Die pH-neutrale Formulierung des Reinigers ist auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Bewusst wird auf zusätzliche Farbstoffe verzichtet, während ein dezenter Zitrusduft für angenehme Frische sorgt. Die konzentrierte, gelförmige Konsistenz ist ideal für die Anwendung mit Kärcher Hochdruckreinigern und gewährleistet ein schnelles und gründliches Reinigungsergebnis.