KÄRCHER - Waschsauger 1000W 6m 4/4L RM519 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.081-170
Nennleistungsaufnahme - 1000 W
Nenndurchmesser Saugschlauch - 2 mm
Maschinengewicht - 7.6 kg
Anzahl der Saugmotoren - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529041517
Sonepar Artikelnummer
121155209
Hersteller Artikelnummer
1.081-170
Hersteller Typ
SE 4 PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
1.081-170
Nennleistungsaufnahme:
1000 W
Nenndurchmesser Saugschlauch:
2 mm
Maschinengewicht:
7.6 kg
Anzahl der Saugmotoren:
1
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Staubbeutelbetrieb:
nein
Grundfarbe:
weiß
Tiefe:
430 mm
Breite:
385 mm
Höhe:
535 mm
Mit automatischer Filterreinigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
10.600 kg


