KÄRCHER - Waschsauger 1000W 6m 4/4L RM519 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.081-150
Nennleistungsaufnahme - 1000 W
Anzahl der Saugmotoren - 1
Spannung - 220 .. 240 V
Staubbeutelbetrieb - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529034540
Sonepar Artikelnummer
121155210
Hersteller Artikelnummer
1.081-150
Hersteller Typ
SE 4
Hersteller Artikel Nr.:
1.081-150
Nennleistungsaufnahme:
1000 W
Anzahl der Saugmotoren:
1
Spannung:
220 .. 240 V
Staubbeutelbetrieb:
nein
Grundfarbe:
weiß
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
9.736 kg


