KÄRCHER - Waschsauger 1000W 6m 4/4L RM519 + Zubehör weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.081-190
Nennleistungsaufnahme - 1000 W
Nenndurchmesser Saugschlauch - 2 mm
Maschinengewicht - 7.5 kg
Anzahl der Saugmotoren - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4066529034564
Sonepar Artikelnummer
121155211
Hersteller Artikelnummer
1.081-190
Hersteller Typ
SE 6 SIGNATURE LINE
Hersteller Artikel Nr.:
1.081-190
Nennleistungsaufnahme:
1000 W
Nenndurchmesser Saugschlauch:
2 mm
Maschinengewicht:
7.5 kg
Anzahl der Saugmotoren:
1
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Staubbeutelbetrieb:
nein
Grundfarbe:
weiß
Tiefe:
424 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
466 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
7.850 kg


