Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Waschsauger 500W 3.6m 1.7/2.9L RM519 weiß

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Waschsauger 500W 3.6m 1.7/2.9L RM519 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.081-530

  • Nennleistungsaufnahme - 500 W

  • Länge Saugschlauch - 1.9 m

  • Maschinengewicht - 4.3 kg

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529001580

Sonepar Artikelnummer

121313731

Hersteller Artikelnummer

1.081-530

Hersteller Typ

SE 3 COMPACT HOME EU

Hersteller Artikel Nr.:

1.081-530

Nennleistungsaufnahme:

500 W

Länge Saugschlauch:

1.9 m

Maschinengewicht:

4.3 kg

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Grundfarbe:

weiß

Tiefe:

450 mm

Breite:

225 mm

Höhe:

260 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

4.300 kg

Fasertiefe Reinigung und kompakte Bauform: Der Waschsauger SE 3 Compact Home reinigt textile Oberflächen kraftvoll, energieeffizient und rückstandsfrei. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern auch platzsparend zu verstauen, sodass es auch bei unvorhergesehenen Verschmutzungen schnell für die gründliche und komfortable Tiefenreinigung einsatzbereit ist. Schmutz wird von Polstermöbeln, Läufern und kleinen Teppichen schnell und effektiv entfernt. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert hohen Komfort und Flexibilität auch bei schwer zugänglichen Stellen. Das lange Kabel sorgt für einen maximalen Bewegungsradius. Mit praktischen Aufbewahrungsmöglichkeiten am Gerät sind alle Zubehöre stets griffbereit. Das 2-in-1-Tanksystem ermöglicht die Anwendung ohne Schmutzkontakt. Und auch nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, um Bakterien- und Geruchsbildung zu unterbinden. Inklusive Waschpolsterdüse, Waschfugendüse und Reinigungsmittel.