Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Waschsauger Akku 18V 1.9m 184W 1.7/2.9L RM519 o.Akku/Lad. ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Waschsauger Akku 18V 1.9m 184W 1.7/2.9L RM519 o.Akku/Lad. ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.081-500

  • Spannung - 18 V

  • Behältervolumen - 4.6 l

  • Länge Saugschlauch - 1.9 m

  • Grundfarbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278856452

Sonepar Artikelnummer

121115687

Hersteller Artikelnummer

1.081-500

Hersteller Typ

SE 318 COMPACT

Hersteller Artikel Nr.:

1.081-500

Spannung:

18 V

Behältervolumen:

4.6 l

Länge Saugschlauch:

1.9 m

Grundfarbe:

gelb

Tiefe:

414 mm

Breite:

225 mm

Höhe:

261 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

4.160 kg

Fasertiefe Reinigung mit maximaler Bewegungsfreiheit: Der Waschsauger SE 3-18 Compact reinigt textile Oberflächen kraftvoll und vor allem rückstandsfrei. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern durch den 18 V Kärcher Battery Power-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) auch dort einsetzbar, wo keine Steckdose in der Nähe ist. Das ermöglicht die Reinigung des Fahrzeuginnenraums in nur 12 bis 24 Minuten. Somit entfernen Sie Schmutz von Autositzen, Fußmatten, im Kofferraum, aber auch von Gartenmöbeln und Polstern im Handumdrehen und genauso leistungsstark wie mit unseren kabelgebundenen Waschsaugern. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert zudem hohen Komfort und Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Stellen. Selbst nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, die Verschmutzungen in Gerät und Schlauch beseitigt und so Bakterien- und Geruchsbildung unterbindet. Ganz nach dem Motto: sauberes Fahrzeug, sauberes Reinigungsgerät.