Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Waschsauger Akku 18V 1.9m 184W 1.7/2.9L RM519 o.Akku/Lad. ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Waschsauger Akku 18V 1.9m 184W 1.7/2.9L RM519 o.Akku/Lad. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.081-506

  • Spannung - 18 V

  • Behältervolumen - 4.6 l

  • Länge Saugschlauch - 1.9 m

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529008022

Sonepar Artikelnummer

121115688

Hersteller Artikelnummer

1.081-506

Hersteller Typ

SE 318 COMPACT HOME

Hersteller Artikel Nr.:

1.081-506

Spannung:

18 V

Behältervolumen:

4.6 l

Länge Saugschlauch:

1.9 m

Grundfarbe:

weiß

Tiefe:

414 mm

Breite:

225 mm

Höhe:

261 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

4.251 kg

Fasertiefe Reinigung trifft auf maximale Bewegungsfreiheit: Der Waschsauger SE 3-18 Compact Home reinigt textile Oberflächen kraftvoll, ohne lästige Rückstände und ebenso leistungsstark wie ein kabelgebundener Waschsauger. Das ermöglicht eine gründliche und komfortable Reinigung, und Sie entfernen Schmutz von Polstern, Matratzen und Teppichen im Haus, Gartenmöbeln sowie in den Innenräumen Ihres Autos oder Wohnmobils im Handumdrehen. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern durch den 18 V Kärcher Battery Power-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) auch dort einsetzbar, wo keine Steckdose in der Nähe ist. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert zudem hohen Komfort und Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Stellen. Nach der Reinigung ist vor der Reinigung: Mit Hilfe seiner hygienischen Durchspülfunktion entfernt der Waschsauger auch jegliche Verschmutzungen und Bakterien im Gerät und beugt somit unangenehmen Gerüchen vor. Getreu dem Motto: sauberes Fahrzeug, sauberes Reinigungsgerät.