Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Wechselakku 18V 2.5Ah LCD-Displ.

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Wechselakku 18V 2.5Ah LCD-Displ.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.445-034

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Nennspannung - 18 V

  • Länge - 133 mm

  • Breite - 88 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278511740

Sonepar Artikelnummer

121115738

Hersteller Artikelnummer

2.445-034

Hersteller Typ

BATTERY POWER 18/25

Hersteller Artikel Nr.:

2.445-034

Ausführung:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

18 V

Länge:

133 mm

Breite:

88 mm

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Gewicht:

0.5 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.545 kg

Dank innovativer Real Time Technology wird der Akkustatus auf einen Blick sichtbar: Das integrierte LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an – immer in Abhängigkeit vom genutzten Gerät. Die Lithium-Ionen-Zellen garantieren eine immer gleichbleibende Leistung und verhindern sowohl die Selbstentladung als auch den Memory-Effekt (Kapazitätsverlust durch häufige Teilentladung). Der 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform