Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Wechselakku 18V 5Ah LCD-Displ.

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Wechselakku 18V 5Ah LCD-Displ.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.445-035

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Nennspannung - 18 V

  • Länge - 134 mm

  • Breite - 88 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278511757

Sonepar Artikelnummer

121115739

Hersteller Artikelnummer

2.445-035

Hersteller Typ

BATTERY POWER 18/50

Hersteller Artikel Nr.:

2.445-035

Ausführung:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

18 V

Länge:

134 mm

Breite:

88 mm

Höhe inkl. Pole:

73 mm

Gewicht:

0.8 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.844 kg

Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen garantiert der Akku eine konstante Leistung. Zudem verhindern die Zellen eine Selbstentladung des Akkus sowie den Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt). Und per innovativer Real Time Technology mit integriertem LCD-Display werden Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität dauerhaft angezeigt. Der 18 V / 5,0 Ah Akku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.