Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Wechselakku 36 5Ah LCD-Displ.

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Wechselakku 36 5Ah LCD-Displ.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.445-031

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Nennspannung - 36 V

  • Länge - 134 mm

  • Breite - 88 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278509037

Sonepar Artikelnummer

121115736

Hersteller Artikelnummer

2.445-031

Hersteller Typ

BATTERY POWER 36/50

Hersteller Artikel Nr.:

2.445-031

Ausführung:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

36 V

Länge:

134 mm

Breite:

88 mm

Höhe inkl. Pole:

118 mm

Gewicht:

1.5 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.581 kg

Warum viele, wenn einer reicht: Der 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku von Kärcher kann in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform eingesetzt werden. Das erspart den Kauf mehrerer Akkus. Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen bringt der Akku dauerhaft die gleiche Leistung. Auch die Selbstentladung des Akkus sowie ein Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt) gehören der Vergangenheit an. Die innovative Real Time Technology mit integriertem LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität auf einen Blick an. Und dank angenehmer Soft-Touch-Gehäuseelemente rutscht der Akku auch auf glatten oder schrägen Oberflächen nicht weg.