Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Wechselakku 36V 2.5Ah LCD-Displ.

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Wechselakku 36V 2.5Ah LCD-Displ.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.445-030

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Nennspannung - 18 V

  • Länge - 134 mm

  • Breite - 88 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278543161

Sonepar Artikelnummer

121115735

Hersteller Artikelnummer

2.445-030

Hersteller Typ

BATTERY POWER 36/25

Hersteller Artikel Nr.:

2.445-030

Ausführung:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

18 V

Länge:

134 mm

Breite:

88 mm

Höhe inkl. Pole:

73 mm

Gewicht:

0.8 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.950 kg

Der 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform. Dank innovativer Real Time Technology mit LCD-Display sind Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand – abhängig vom genutzten Gerät – immer im Blick. Leistungsfähige Lithium-Ionen-Zellen sorgen für konstante Leistung und dafür, dass sich der Akku nicht selbst entlädt oder durch häufige Teilentladung an Kapazität verliert (Memory-Effekt). Angenehme Soft-Touch-Gehäuseelemente sorgen für einen rutschfesten Stand auf glatten und schrägen Oberflächen.