Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Wischmopp Akku ca.60m² 3,6/1,4L ca.20min RM536 30ml ws-si

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Wischmopp Akku ca.60m² 3,6/1,4L ca.20min RM536 30ml ws-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.056-310

  • Spannung - 120 .. 240 V

  • Behältervolumen - 0.5 l

  • Akkukapazität - 2.5 Ah

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278975153

Sonepar Artikelnummer

121115704

Hersteller Artikelnummer

1.056-310

Hersteller Typ

EWM 2

Hersteller Artikel Nr.:

1.056-310

Spannung:

120 .. 240 V

Behältervolumen:

0.5 l

Akkukapazität:

2.5 Ah

Grundfarbe:

sonstige

Tiefe:

305 mm

Breite:

226 mm

Höhe:

1220 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

3.219 kg

Spritzer und Flecken bis an den Rand entfernen – und das ganz ohne Eimer und ohne müheloses Schrubben. Geht nicht? Geht doch! Der elektrische Wischmopp EWM 2 mit 2 Tanks macht es möglich – und herkömmliche Wischmopps damit überflüssig. Die rotierenden Walzen werden permanent mit frischem Wasser befeuchtet, während der aufgenommene Schmutz im Schmutzwassertank landet. Die Böden sind danach um 20 Prozent sauberer als mit herkömmlichen Wischmopps.* Aufgrund seiner schlanken Bauform und des wendigen Drehgelenks kommt der EWM 2 auch perfekt unter Möbelstücke und lässt sich zudem platzsparend verstauen. Die Bodentrocknungszeit beträgt nur circa 2 Minuten, wodurch er sich völlig sorgenfrei auf allen Hartböden (z. B. Fliesen, Parkett, Laminat, PVC und Vinyl) anwenden lässt. Der starke Lithium-Ionen-Akku hat eine Laufzeit von circa 20 Minuten. Damit reinigt der Wischer bis zu 60 m² Bodenfläche.