Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Wischtuchset für RCV 3 3Stk.

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Wischtuchset für RCV 3 3Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.269-620

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für Hochdruckreiniger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278989945

Sonepar Artikelnummer

121115710

Hersteller Artikelnummer

2.269-620

Hersteller Typ

WISCHTUCH FÜR RCV 3

Hersteller Artikel Nr.:

2.269-620

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für Hochdruckreiniger:

Nein

Geeignet für Bodenreinigungsgerät:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63071090

Gewicht:

0.074 kg

Kärcher Wischtuchset für RCV 3, 3 Stück. Original-Mikrofaser-Wischtücher für Nassreinigung von Hartböden, regelmäßiger Tausch sichert optimale Reinigungsleistung des Saugroboters.