Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Wischtuchset für RCV 5 3Stk.

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Wischtuchset für RCV 5 3Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.269-640

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für Hochdruckreiniger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278989990

Sonepar Artikelnummer

121115711

Hersteller Artikelnummer

2.269-640

Hersteller Typ

WISCHTUCH FÜR RCV 5

Hersteller Artikel Nr.:

2.269-640

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für Hochdruckreiniger:

Nein

Geeignet für Bodenreinigungsgerät:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63071090

Gewicht:

0.052 kg

Kärcher Wischtuchset für RCV 5, 3 Stück. Original-Wischtücher als Ersatz für RCV 5, hochwertige Mikrofaser, 3 Stück für ausreichende Vorratshaltung.