Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Abdeckkragen Durchmesser:60mm

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Abdeckkragen Durchmesser:60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 218338

  • Art des Montagematerials - Dachdurchführungsdichtung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121433696

Sonepar Artikelnummer

120259398

Hersteller Artikelnummer

218338

Hersteller Typ

ZTC 60

Hersteller Artikel Nr.:

218338

Art des Montagematerials:

Dachdurchführungsdichtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.500 kg

Abdeckkragen D = 60 mm, zur regendichten Abdeckung der Einführöffnung bei Dachblechen