Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Abdeckkragen für Mast 48mm

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Abdeckkragen für Mast 48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 218209

  • Art des Montagematerials - Dachdurchführungsdichtung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40169997

  • Gewicht - 0.380 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121433689

Sonepar Artikelnummer

120259328

Hersteller Artikelnummer

218209

Hersteller Typ

ZTC48

Hersteller Artikel Nr.:

218209

Art des Montagematerials:

Dachdurchführungsdichtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.380 kg

Abdeckkragen D = 48 mm, zur regendichten Abdeckung der Einführöffnung bei Dachblechen