KATHREIN - Abdeckplatte 3-Loch 80x80mm RAL 9001 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274228
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Schiefer
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121141065
Sonepar Artikelnummer
121205764
Hersteller Artikelnummer
274228
Hersteller Typ
ESZ 53
Hersteller Artikel Nr.:
274228
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Schiefer
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.003 kg


