Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Abisolierwerkzeug mit 11mm Schlüssel

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Abisolierwerkzeug mit 11mm Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 760567

  • Mit Abisolierfunktion - Ja

  • Zolltarifnummer - 82119200

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121495694

Sonepar Artikelnummer

120354755

Hersteller Artikelnummer

760567

Hersteller Typ

ABSETZWERKZEUG

Hersteller Artikel Nr.:

760567

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.030 kg

Kathrein Abisolierwerkzeug mit 11-mm-Schlüssel für Koaxialkabel (ABSETZWERKZEUG, 760567). Spezialwerkzeug zum gleichmäßigen Absetzen des Außenmantels von Koaxialkabeln.