Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Abschlusswiderstand 75Ohm

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Abschlusswiderstand 75Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 272899

  • Anschlussart - Klemmtechnik

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • DC-Trennung - Ja

  • Widerstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121391545

Sonepar Artikelnummer

120259354

Hersteller Artikelnummer

272899

Hersteller Typ

ERA14

Hersteller Artikel Nr.:

272899

Anschlussart:

Klemmtechnik

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

DC-Trennung:

Ja

Widerstand:

75 Ohm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.010 kg

Zum Abschluss nicht belegter Ausgänge an Abzweigern, Verteilern und Antennensteckdosen.