KATHREIN - Abschlusswiderstand F 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273169
Anschlussart - F-Connector
Anwendung - Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4021121437816
Sonepar Artikelnummer
120259337
Hersteller Artikelnummer
273169
Hersteller Typ
EMK03
Hersteller Artikel Nr.:
273169
Anschlussart:
F-Connector
Anwendung:
Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
75 Ohm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85480090
Gewicht:
0.030 kg
Zum reflexionsfreiem Abschluss nicht belegter Ausgänge von F-Abzweigern + F-Verteilern.


