KATHREIN - Abschlusswidertand 75 klemmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272822
Anschlussart - Klemmtechnik
Anwendung - Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121134418
Sonepar Artikelnummer
120259334
Hersteller Artikelnummer
272822
Hersteller Typ
ERA12
Hersteller Artikel Nr.:
272822
Anschlussart:
Klemmtechnik
Anwendung:
Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
75 Ohm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


