Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Abzweiger 1-fach 5-1000MHz 20dB

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Abzweiger 1-fach 5-1000MHz 20dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21610055

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 1000 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20 dB

  • Anzahl der Abzweige - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121526503

Sonepar Artikelnummer

121116203

Hersteller Artikelnummer

21610055

Hersteller Typ

KET 1120

Hersteller Artikel Nr.:

21610055

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 1000 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

20 dB

Anzahl der Abzweige:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

1.5 dB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.035 kg

1-fach Abzweiger, Übertragungsbereich: 5 - 1000 MHz, Nennimpedanz: 75 Ohm