Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Abzweiger 4-fach 5-2400MHz 16dB

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Abzweiger 4-fach 5-2400MHz 16dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21610070

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17.5 dB

  • Anzahl der Abzweige - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121526992

Sonepar Artikelnummer

121116207

Hersteller Artikelnummer

21610070

Hersteller Typ

KET 4216

Hersteller Artikel Nr.:

21610070

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

17.5 dB

Anzahl der Abzweige:

4

Max. Durchgangsdämpfung:

4.5 dB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.056 kg

4-fach Abzweiger, Übertragungsbereich: 5 - 2400 Mhz, Nennimpedanz: 75 Ohm