KATHREIN - Anschlusskabel 0.3m Schirmung 105dB Kl:A+ F-Stecker schraubb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2040000011
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 0.3 m
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063242000050
Sonepar Artikelnummer
121205765
Hersteller Artikelnummer
2040000011
Hersteller Typ
ETF 300/S
Hersteller Artikel Nr.:
2040000011
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
0.3 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.030 kg


