KATHREIN - Anschlusskabel 1.5m 105dB Klasse A+ IEC(BU)-IEC(STIL) Winkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00274800
Länge - 1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - IEC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - IEC
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120577809
Hersteller Artikelnummer
00274800
Hersteller Typ
ETH 1500A
Hersteller Artikel Nr.:
00274800
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Farbe:
weiß
Schirmungsmaß:
105 dB
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.060 kg


