Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Anschlusskabel 3m 105dB Klasse A+ IEC/Bu)-IEC/Sti) gerade

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Anschlusskabel 3m 105dB Klasse A+ IEC/Bu)-IEC/Sti) gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20410046

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 3 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - IEC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121542206

Sonepar Artikelnummer

120437312

Hersteller Artikelnummer

20410046

Hersteller Typ

ETH 3000

Hersteller Artikel Nr.:

20410046

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

3 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

IEC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

IEC

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Schirmungsmaß:

105 dB

Abschirmung:

sonstige

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.130 kg