Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Balkonständer für Antennen bis 75 cm

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Balkonständer für Antennen bis 75 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 214500019

  • Durchmesser Mastrohr - 50 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76109090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063242005086

Sonepar Artikelnummer

121205772

Hersteller Artikelnummer

214500019

Hersteller Typ

ZAS 100

Hersteller Artikel Nr.:

214500019

Durchmesser Mastrohr:

50 mm

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

3.750 kg

Balkonständer für Antennen bis 75 cm, Geeignet für CAS 06 | CAS 60 | KEA 650 | BAS 65, Material: Aluminium, Geeignet zum Beschweren mit einer Betonplatte 50 x 50 x 4 cm, Geeignet für Sat-Antennen bis Ø 65 cm, Schnelle und einfache Montage, Höhenverstellbare Antirutschgummifüße