Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Betonplatte 500 x 500 x 50 mm für ZAS 150

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Betonplatte 500 x 500 x 50 mm für ZAS 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 214500017

  • Werkstoff - Beton

  • Farbe - grau

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063242003044

Sonepar Artikelnummer

121205762

Hersteller Artikelnummer

214500017

Hersteller Typ

BP 5050

Hersteller Artikel Nr.:

214500017

Werkstoff:

Beton

Farbe:

grau

Länge:

500 mm

Breite:

500 mm

Stärke:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109900

Gewicht:

30.000 kg

Betonplatte 500 x 500 x 50 mm für ZAS 150, 4x für Antennen < Ø 80 cm (z. B. CAS 06, CAS 60, CAS 80, KEA 650, KEA 750, KEA 850), 8x für Antennen >= Ø 80 cm (z. B. CAS 90, CAS 120, KEA 1000)