KATHREIN - Blitzstromableiter rückkanaltaugl. 0-24000MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21810002
Nennspannung AC - 0 V
Nennspannung DC - 60 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121450785
Sonepar Artikelnummer
120340741
Hersteller Artikelnummer
21810002
Hersteller Typ
KAZ 12
Hersteller Artikel Nr.:
21810002
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
60 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
2 A
Max. Dauerspannung AC:
700 V
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Schutzpegel:
700 V
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
700 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
600 V
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Grenzfrequenz:
2450 MHz
Signalisierung am Gerät:
ohne
Montageart:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Anschluss 1:
F-Connector
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.100 kg


