KATHREIN - Breitband-Verteilerdose 1Loch IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21110037
Ausführung - Enddose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121523595
Sonepar Artikelnummer
120385455
Hersteller Artikelnummer
21110037
Hersteller Typ
ESD 73
Hersteller Artikel Nr.:
21110037
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 2150 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Zolltarifnummer:
85291095


