KATHREIN - Breitband-Verteilerdose 2Loch IEC
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21110038
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4021121523601
Sonepar Artikelnummer
120385456
Hersteller Artikelnummer
21110038
Hersteller Typ
ESD 63
Hersteller Artikel Nr.:
21110038
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Zolltarifnummer:
85291095


