Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Dachsparrenhalter Abst.:390-520mm DM:48mm Stahl feuerverz.

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Dachsparrenhalter Abst.:390-520mm DM:48mm Stahl feuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 214500011

  • Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 6.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063242002177

Sonepar Artikelnummer

120909097

Hersteller Artikelnummer

214500011

Hersteller Typ

ZAS 40 XS

Hersteller Artikel Nr.:

214500011

Art des Montagematerials:

Dachsparrenhalter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

6.700 kg

Kathrein ZAS 40 XS Dachsparrenhalter, Rohr-Ø 48 mm, Spannweite 390–520 mm, Stahl feuerverzinkt (ZAS 40 XS). Für Dachsparren mit geringem Abstand.