Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Dachsparrenhalter Abst.:870-1100mm DM:48mm Stahl feuerverz.

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Dachsparrenhalter Abst.:870-1100mm DM:48mm Stahl feuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 214500012

  • Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 7.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063242002160

Sonepar Artikelnummer

120909096

Hersteller Artikelnummer

214500012

Hersteller Typ

ZAS 40 XL

Hersteller Artikel Nr.:

214500012

Art des Montagematerials:

Dachsparrenhalter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

7.100 kg

Kathrein ZAS 40 XL Dachsparrenhalter, Rohr-Ø 48 mm, Spannweite 870–1100 mm, Stahl feuerverzinkt (ZAS 40 XL). Für die Montage von Antennenmasten auf Dachsparren bei großem Sparrenabstand.