Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Dachsparrenhalter Abstand:510-900mm Neigung:0-90G DM:48mm

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Dachsparrenhalter Abstand:510-900mm Neigung:0-90G DM:48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20410011

  • Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 6.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121440847

Sonepar Artikelnummer

120340748

Hersteller Artikelnummer

20410011

Hersteller Typ

ZAS 40

Hersteller Artikel Nr.:

20410011

Art des Montagematerials:

Dachsparrenhalter

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

6.500 kg

Dachsparrenhalter 48/900 mm, Durchmesser: 48 mm, Mastlänge: 900 mm, Stahl, feuerverzinkt, passend für CAS 60/80/90, für eine Parabolantenne, für jede Dachneigung stufenlos einstellbar, mit Erdungsschraube, Mastabdeckkappe und 6 Befestigungsschrauben 10x100 mm,