Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Datendose Netzwerkdose UP Cat.6A 500MHz 2Port gesch. RE/LI

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Datendose Netzwerkdose UP Cat.6A 500MHz 2Port gesch. RE/LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211500002

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063242000456

Sonepar Artikelnummer

120819785

Hersteller Artikelnummer

211500002

Hersteller Typ

ESN 100

Hersteller Artikel Nr.:

211500002

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Werkstoffgüte:

Aluminium

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.174 kg

Kathrein ESN 100 Datendose UP Cat. 6A, 500 MHz, 2-Port, geschirmt, für Rahmen rechts/links. Unterputz-Netzwerkdose für Kat.-6A-Netzwerke, zwei geschirmte Ports für 10-Gbit/s-Netzwerke.