KATHREIN - DVB-T-Indoor-Antenne f.BIII/UHF-Bereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20710002
Ausführung - Fernsehantenne
Max. Gewinn - 18 dB
Länge - 0.195 m
Kanalbereich - 5 .. 69
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121428760
Sonepar Artikelnummer
120140220
Hersteller Artikelnummer
20710002
Hersteller Typ
BZD 30
Hersteller Artikel Nr.:
20710002
Ausführung:
Fernsehantenne
Max. Gewinn:
18 dB
Länge:
0.195 m
Kanalbereich:
5 .. 69
Frequenzband 1:
174 .. 862 MHz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85291065
Gewicht:
0.500 kg


