KATHREIN - DVB-T Outdoor-Antenne f.BIII/UHF-Bereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20710005
Ausführung - Fernsehantenne
Max. Gewinn - 18 dB
Länge - 250 m
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121447006
Sonepar Artikelnummer
120140221
Hersteller Artikelnummer
20710005
Hersteller Typ
BZD 40
Hersteller Artikel Nr.:
20710005
Ausführung:
Fernsehantenne
Max. Gewinn:
18 dB
Länge:
250 m
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Kanalbereich:
1 .. 4
Frequenzband 1:
174 .. 230 MHz
Frequenzband 2:
470 .. 862 MHz
Omnidirektional:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85291065
Gewicht:
1.100 kg


