Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - DVB-T/T2 Indoor-Antenne aktiv BIII 18dB UHF 15dB

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - DVB-T/T2 Indoor-Antenne aktiv BIII 18dB UHF 15dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400506

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Max. Gewinn - 18 dB

  • Zolltarifnummer - 85291065

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120056120079

Sonepar Artikelnummer

120325539

Hersteller Artikelnummer

400506

Hersteller Typ

SIMPLI TV ANTENNE

Hersteller Artikel Nr.:

400506

Ausführung:

Fernsehantenne

Max. Gewinn:

18 dB

Zolltarifnummer:

85291065

aktive Indoor-Antenne mit LTE Sperrfilter für digitales Fernsehn, DVB-T/DVB-T2-Indoor-Antenne für horizontale bzw. vertikale Polarisation, aktive Antenne mit integriertem Verstärker (Stromversorgung mit Koaxialkabel durch externen Empfänger – Ausgabe Fernspeisung 5 V/30 mA über den Antennenausgang vorausgesetzt), extrem niedrige Rauschzahl, nahezu Rundstrahlcharakteristik (vertikal), Anschluss: IEC-Buchse, Empfangsbereich VHF: 174-230 MHz, UHF: 470-790 MHz, Verstärkung aktive Antenne B III 18 dB,UHF 15 dB, zur Verwendung nur in Innenräumen