Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Einkabel-LNB 4GHz 1Einkabelausgang f.bis zu 24TN

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Einkabel-LNB 4GHz 1Einkabelausgang f.bis zu 24TN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20110031

  • Ausführung - Einkabelsystem

  • Farbe - sonstige

  • Multischalter integriert - Ja

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121542152

Sonepar Artikelnummer

120437323

Hersteller Artikelnummer

20110031

Hersteller Typ

KEL 4124

Hersteller Artikel Nr.:

20110031

Ausführung:

Einkabelsystem

Farbe:

sonstige

Multischalter integriert:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

1

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.200 kg