KATHREIN - Einkabel-Multischalter 2Ausgänge 32Teilnehmer kaskadierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20510104
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121532504
Sonepar Artikelnummer
120909094
Hersteller Artikelnummer
20510104
Hersteller Typ
EXD 1532
Hersteller Artikel Nr.:
20510104
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
0
Netzteil:
beiliegend
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.580 kg


