KATHREIN - Einzelanschlussdose 2fach 0-2400MHz DC-Durchl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211500001
Ausführung - Enddose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.3 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063242000326
Sonepar Artikelnummer
120762106
Hersteller Artikelnummer
211500001
Hersteller Typ
ESD 02
Hersteller Artikel Nr.:
211500001
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.3 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.8 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.085 kg


