KATHREIN - Einzelanschlussdose 2fach 2x4-2400MHz DC-Durchl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274425
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 3.8 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4021121338540
Sonepar Artikelnummer
120762107
Hersteller Artikelnummer
274425
Hersteller Typ
ESD 84
Hersteller Artikel Nr.:
274425
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
3.8 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
4.3 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.100 kg


