KATHREIN - Einzelsteckdose SAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760157
Ausführung - Stichdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 3 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120259307
Hersteller Artikelnummer
760157
Hersteller Typ
MX600 / MX60R
Hersteller Artikel Nr.:
760157
Ausführung:
Stichdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
TV-Frequenzband:
950 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299093
Gewicht:
0.100 kg


