Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Empfänger-Anschlusskabel 1.5m 105dB

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Empfänger-Anschlusskabel 1.5m 105dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00274802

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120577811

Hersteller Artikelnummer

00274802

Hersteller Typ

ETH SFF 1,5 A+

Hersteller Artikel Nr.:

00274802

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Winkelstecker

Ausführung Anschluss 2:

Winkelstecker

Schirmungsmaß:

105 dB

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.100 kg

Kathrein ETH SFF 1,5 A+ Empfänger-Anschlusskabel, 1,5 m, 105 dB (274802). Speziell für den SAT-Empfängeranschluss optimiertes kurzes Anschlusskabel.