Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Empfänger-Anschlusskabel 3.0m 2xF-Stift

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Empfänger-Anschlusskabel 3.0m 2xF-Stift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 274778

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 3.5 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121389634

Sonepar Artikelnummer

120259357

Hersteller Artikelnummer

274778

Hersteller Typ

ETG30

Hersteller Artikel Nr.:

274778

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

3.5 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Schirmungsmaß:

85 dB

Abschirmung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.180 kg

Anschlussart: F-Connenctor. Frequenzbereich, obere Grenze: 2400 MHz.