KATHREIN - Erdungsschelle Edelstahl D max.:27-165mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21410023
Klemm-/Spannbereich - 60 .. 165 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 6 Zoll
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121543289
Sonepar Artikelnummer
120493604
Hersteller Artikelnummer
21410023
Hersteller Typ
ZEU 168
Hersteller Artikel Nr.:
21410023
Klemm-/Spannbereich:
60 .. 165 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
6 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 .. 50 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.133 kg


