Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Erdungsschiene 3x2 Anschl. f. Koaxialkabel D max: 8mm

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Erdungsschiene 3x2 Anschl. f. Koaxialkabel D max: 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 276020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsschiene

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121375170

Sonepar Artikelnummer

120762109

Hersteller Artikelnummer

276020

Hersteller Typ

ZES 11

Hersteller Artikel Nr.:

276020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdungsschiene

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.080 kg

Kathrein ZES 11 Erdungsschiene mit 3x2 Anschlüssen für Koaxialkabel bis 8 mm Außendurchmesser. Sammelerdungsschiene für Koaxialkabel in Antennenanlagen, stellt den korrekten Potenzialausgleich aller Kabelschirme sicher.