Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - F-Crimpstecker f.LCD 65/90/95/99

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - F-Crimpstecker f.LCD 65/90/95/99

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730087

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Winkelstecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120259311

Hersteller Artikelnummer

730087

Hersteller Typ

CMK65QI

Hersteller Artikel Nr.:

730087

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

Crimp/Crimp

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

F-Crimpstecker für LCD-Koaxialkabel 65/90/95/99 (CMK65QI, 730087). Vergoldeter F-Crimpstecker passend für Kathrein LCD-Kabel der Typen 65, 90, 95 und 99. Für SAT- und Breitbandantennenanlagen, werkzeuglose Crimpbefestigung. Hersteller KATHREIN.