KATHREIN - F - Dämpfungssteller 47-2400MHz DC-Durchgang 0.5-10dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272869
Anschlussart - F-Connector
Fernspeisetauglich - Ja
Frequenz - 47 .. 2400 MHz
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121134524
Sonepar Artikelnummer
120259335
Hersteller Artikelnummer
272869
Hersteller Typ
ERD23
Hersteller Artikel Nr.:
272869
Anschlussart:
F-Connector
Fernspeisetauglich:
Ja
Frequenz:
47 .. 2400 MHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.060 kg
Zum Absenken zu hoher Signalpegel. Pegelbereich 10 dB, DC-Durchlass 500 mA.


